| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-22305450 Herst.-Nr.: MHS-DTW-BK EAN/GTIN: 8716309081313 |
| |
|
| | |
| - Faltbares Stereo Headset mit integriertem Mikrofon
- Nebengeräusche werden unterdrückt, für optimalen Musikgenuss - Große, komfortable Ohrmuscheln - Justierbares Kopfband - 3,5 mm Klinkenstecker
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 108 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.5 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Mikrofon-Eingang | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, stereo kopfhörer, computer headset |
| | |
| |