Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8463 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8463 Rack Zubehör Montageset
APC AR8463 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22317102
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8463
EAN/GTIN:
     7313042339230
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Stacking-Kabel
Stackingkabel
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
533 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
2270 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe (max)
533 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
2050 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.