Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot


Menge:  Etui  
Produktinformationen
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2242767
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     842/6
EAN/GTIN:
     4006381115001
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • permanenter (wasserfester) Folienschreiber
    - schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
    - rutschfeste Griffzone und praktischer Clip für unterwegs
    - bis zu 72 Stunden Austrockenschutz ohne Kappe
    - Kappe am Stiftende aufsteckbar
    - erhältlich in drei Strichstärken: 0,4 mm (S), 0,7 mm (F), 1,0 mm (M)
    - erhältlich in 8 Farben
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
0.7 mm
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Menge pro Behälter
6 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
69 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,09*
€ 7,25
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 5,63*
€ 6,70
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,42*
€ 5,26
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,22*
€ 5,02
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,03*
€ 4,80
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,80*
€ 4,52
pro Etui
ab 125 Etuis
€ 3,79*
€ 4,51
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,97*
€ 3,53
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.