Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 032
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 032
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 032
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 032
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 032
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 032
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22538631
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.032
EAN/GTIN:
     805410520328
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser kurze Monitorarm besteht aus robusten Gelenken verbunden mit einer VESA-Befestigung, die Monitore von bis zu 15 kg trägt. Nach links und rechts schwenkbar, nach oben und unten neigbar und um 360 Grad drehbar. - Feste Höhe - Ohne Tiefeneinstellung - Hauptkomponenten aus Stahl - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Drehbar 360°, neigbar +90°/-90°, schwenkbar +90°/-90° - Tragfähigkeit max. 15 kg pro Monitor - Geliefert mit keilförmiger Wandbefestigung für einfache Montage - Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
115 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1570 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 65,66*
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 74,10*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 107,95*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 101,65*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,46*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 88,05*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 103,13*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,36*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 108,44*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.