Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Nobo BARRACUDA DESKTOP EASEL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22545799
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902267
EAN/GTIN:
     5028252198578
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Die mobile Lösung für die Präsentation unterwegs!

- Halbformatiges Flipchart. Ideal für den reisenden Präsentator, kleine Gruppen-Meetings oder Büros, in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht
- Magnethaftende Tafeloberfläche
- Attraktive Metall-Blockhalterung und Stifteablage über die komplette Breite
- Auf Gummifüssen zum Schutz der Schreibtischoberfläche
- Rückwärtige Stütze zur stabilen und einfachen Aufstellung auf jedem Tisch
- Lieferung zusammen mit 1 schwarzen Transporttasche, 1 B1-Flipchartblock und Nobo-Marker für den sofortigen Einsatz
- Halbhohe Tafel 67,5 x 55 cm, mit Tragetasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
655 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
7997 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6927 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
34631170
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.