Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ALPHA Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz ALPHA Gelb
Leitz ALPHA Gelb
Leitz ALPHA Gelb
Artikel-Nr.:
     273-LEI1901GE
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Blanko-Schildchen zur Beschriftung von Leitz Alpha und Beta Hängeregistraturen. Erhältlich in verschiedenen Farben.

- Für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124, 6126 und 2456
- Beschriftbarkeit 4-zeilig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
2 mm
Tiefe
215 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,75*
1 Tag
334
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,84*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,89*
10 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,91*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 3,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,11*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.