Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-1480 1.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-1480 1.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-1480 1.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-1480 1.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-1480 1.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22586174
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.1110
EAN/GTIN:
     4007754159653
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
15200 g
Audio
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
480 W
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
480 W
Output Widerstand
8/10/21 Ohm
Frequenzbereich
35 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Stromeingang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.049,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,09*
€ 1.290,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,86*
€ 1.289,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,53*
€ 1.278,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,83*
€ 1.267,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,88*
€ 1.249,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.