Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Kamera-Tragegurt Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Kamera-Tragegurt Neopren
Kaiser Fototechnik Kamera-Tragegurt Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2259841
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Umhängegurt für Kameras mit zwei herkömmlichen Flachösen. Schulterauflage aus elastischem, hochwertigem Neopren, Ränder mit Gewebe kaschiert. Hoher Tragekomfort. Bogenförmig geschnitten, passt sich ergonomisch der Schulter bzw. dem Nacken an. Haltbar und strapazierfähig. Länge verstellbar. Die Enden des Gurtes lassen sich vom Neoprenteil abnehmen und können zu einer Handschlaufe verbunden werden.
Breite 65/40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 0 x 0 mm
Länge (mm)
1400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.