Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 3m, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 3m, Gold
M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 3m, Gold
M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 3m, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22618263
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003472
EAN/GTIN:
     4260134938471
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1a
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.