Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 5m, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 5m, Gold
M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 5m, Gold
M-Cab DisplayPort - DVI Kabel, St/St, 5m, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22618270
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003473
EAN/GTIN:
     4260134938488
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
dvi kabel auf displayport 5m
dvi kabel auf displayport
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel auf displayport m-cab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.