Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 160513 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 160513 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160513 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160513 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160513 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160513 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22631194
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     160513
EAN/GTIN:
     3567041605139
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
730 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
420 x 280 x 40 mm
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
948 g
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, 17 zoll laptoptasche, rollenkoffer, laptoptaschen 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Port Designs
160512
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.