Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups BW2448 Pro Aroma BW2448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups BW2448 Pro Aroma BW2448
Krups BW2448 Pro Aroma BW2448
Krups BW2448 Pro Aroma BW2448
Krups BW2448 Pro Aroma BW2448
Krups BW2448 Pro Aroma BW2448
Krups BW2448 Pro Aroma BW2448
Krups BW2448 Pro Aroma BW2448
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22638031
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     BW244810
EAN/GTIN:
     3045386362783
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Der ideale, einfach zu bedienende elektrische Wasserkocher für Ihren täglichen Bedarf
Der elektrische Wasserkocher von Krups wurde entwickelt, um all Ihre Anforderungen an das Kochen mit absoluter Leichtigkeit zu erfüllen, und ist mit praktischen Funktionen ausgestattet, die Ihnen Tag für Tag den größtmöglichen Komfort bieten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anti-Kalk-Filter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.