Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cable Duct, semicircular, 100/2.1 cm, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cable Duct, semicircular, 100/2.1 cm, black
Hama Cable Duct, semicircular, 100/2.1 cm, black
Hama Cable Duct, semicircular, 100/2.1 cm, black
Hama Cable Duct, semicircular, 100/2.1 cm, black
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2264624
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Fußbodenkanal
  • universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar
    - optisch ansprechende, halbrunde und kaum auftragende Ausführung (Höhe: nur 21 mm!)
    - abnehmbares Oberteil
    - extragroßes Fassungsvermögen (mehrere Einzelkabel bis 17-mm-Einzeldurchmesser)
    - für wandmontierte Flachbild TVs, die diversen Zuleitungen für Bild, Ton und Strom können alle im Kanal integriert und unauffällig bis zum Gerät geleitet werden
    - Ablängen, Abwinkeln oder Bohren mit handelsüblichen Werkzeugen möglich
    - Befestigung individuell durch Schrauben oder Klebeband
    - Maße: Länge: 100 x Breite: 9 x Höhe: 2,1 cm
    - Farbe: Schwarz
    - Material: PVC
    - Inhalt: 1 Stück
    - Polybeutel mit Kopfkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 100 x 21 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220985
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.