Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Tragegurt Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Tragegurt Neopren
Kaiser Fototechnik Tragegurt Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2268110
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Umhängegurt für kompakte Digitalkameras mit nur einer Befestigungsöse. Schulterauflage aus elastischem Neopren, Ränder mit Gewebe kaschiert. Hoher Tragekomfort. Bogenförmig geschnitten, passt sich ergonomisch der Schulter/dem Nacken an. Kamera über Schnellverschluss abnehmbar.

Breite: ca. 45/30 mm. Länge: ca. 82 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
820 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.