Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BN-1391000018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BN-1391000018
Brennenstuhl BN-1391000018
Brennenstuhl BN-1391000018
Brennenstuhl BN-1391000018
Brennenstuhl BN-1391000018
Brennenstuhl BN-1391000018
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2271198
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000018
EAN/GTIN:
     4007123141609
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 8 fach brennenstu...
Zum Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat. • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
• Extra robuste Stabilität
• Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
• Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
• Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
• Mit Aufhängeöse
• Wandmontageöffnungen
• Steckdosen mit Kinderschutz
• Kabel 3m HVV-F 3G1,5mm² schwarz
• Spannung: 220 - 240V~
• Max. Strom: 16A
• Gehäuse: zweifarbig Aluminium / schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1152320015
ab € 3,4378*
Zubehör
Brennenstuhl
1153300120
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.