| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-2271200 Herst.-Nr.: 1391000078 EAN/GTIN: 4007123148448 |
| |
|
| | |
| Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach 3m H05VV-F 3G1,5 2-fach schaltbare Steckdosen 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste (2-fach schaltbare Steckdosen) mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Ideal geeignet für den Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat Weitere Informationen: Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |