Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 21-22 Steckdose TV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BSD 21-22 Steckdose TV Grau
Axing BSD 21-22 Steckdose TV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22799866
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD02122
EAN/GTIN:
     7611682002485
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
durchgangsdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TV
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.