Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita Classic 3-Pack Patrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita Classic 3-Pack Patrone
Brita Classic 3-Pack Patrone
Brita Classic 3-Pack Patrone
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2279994
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     205386
EAN/GTIN:
     4006387020538
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf
• Filters taste and odor disruptors, such as lime
• Reduces metal such as copper and lead
• Filtered water suitable for bright tea and aromatic coffee
• Advice to replace filter cartridge every 4 weeks
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Patrone
Markenkompatibilität
Brita
Recycelbares Material
100 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
340 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
545 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,32 Kilogramm (ab € 27,625* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.