Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics XT2 Zentrale Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics XT2 Zentrale Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
Lupus Electronics XT2 Zentrale Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
Lupus Electronics XT2 Zentrale Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
Lupus Electronics XT2 Zentrale Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
Lupus Electronics XT2 Zentrale Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22828200
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12025
EAN/GTIN:
     4260195432512
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
LUPUSEC-XT2. das neue Smart-Home Alarmsystem von LUPUS-Electronics. LUPUSEC-XT2 ist das neue Smart-Home Alarmsystem von LUPUS-Electronics, eines der modernsten Systeme für Gebäudesicherheit und Smart Home-Steuerung. Mit Ihrem neu entwickelten Prozessorkern verwaltet die neue LUPUSEC - XT2 bis zu 160 Gefahrenmelder in zwei getrennt schaltbaren Alarmkreisen. Jeder Alarmkreis hat zusätzlich 4 getrennt schaltbare Zonen für maximale Flexibiltät. So können auch große Gebäude mit einem einfachen System schnell und kosteneffizient gegen Einbruch, Feuer, Gas und Wasser abgesichert werden. Das LUPUSEC-XT2 Smart-Home Alarmsystem ist schnell einzurichten, einfach zu bedienen und überall jederzeit zugriffsbereit - ganz einfach per Computer, Tablet oder Smartphone, über die revolutionär übersichtliche Benutzeroberfläche der LUPUSEC-XT2. Sie möchten unterwegs den Alarmstatus kontrollieren? Oder Alarmzonen einzeln an- oder ausschalten? Oder einfach nur kontrollieren, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind? Kein Problem, ein Blick auf z.B. Ihr Smartphone genügt und Sie können in Ruhe weiter Ihren Tag genießen. Für das LUPUSEC-XT2 Smart Home Alarmsystem ist eine große Anzahl von Alarmsensoren erhältlich. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, Bewegungsmelder, Videoüberwachung, Glasbruch-, Rauch- und Feuermelder, Gas- und Wasserdetektoren oder Temperatursensoren mit wenigen Klicks mit Ihrer Alarmanlage verbinden. Alle Sensoren sind durch ein hoch entwickeltes Funksystem mit der Alarmanlage verbunden und alarmieren zuverlässig, sobald sich der Status eines Sensors ändert. Das heißt auch, dass Sie keine Kabel für Strom oder Signale verlegen müssen. Für umfangreiche Smart-Home Automatisierungsfunktionen sorgt eine flexible Funktionsbelegung der Melder: Beispiele: - Wenn Sensor X auslöst führe Befehl Y aus. - Wird die Haustür geöffnet, schaltet sich automatisch das Licht im Eingangsbereich an und alle Enternainmentgeräte (StandBy) bekommen wieder Strom. - Registriert der Bewegungsmelder im Bad nachts Bewegung, geht automatisch das Badlicht an. - Wird die Haustür auf- oder zugeschlossen, wird die Alarmanlage automatisch unscharf- oder scharfgeschaltet. - Ermöglicht den Anschluß von Fremdsensoren (über unseren Drahtlosen Sensoreingang) mit dynamischen Aktionen Zur Einrichtung einfach die Zentrale mit Ihrem Router verbinden und die Batterie-betriebenen Sensoren am gewünschten Ort anbringen und mit der Zentrale verbinden. Alarme können per Email, SMS oder mit dem weltweiten Notrufzentralen-Standard CONTACT ID übermittelt werden. Diese Dienste können auch über das integrierte GSM Modul übertragen werden. Haben Sie die entsprechenden Dienste eingerichtet, werden Sie oder Ihre Notrufzentrale bei Alarmauslösung benachrichtigt.* Und natürlich können Sie unsere Videoüberwachungssysteme wie die IP-Kameras der LUPUSNET-Serie sowie die Rekorder der LUPUSTEC - LE800er-Serie einfach in die Benutzeroberfläche der LUPUSEC-Alarmanlage integrieren. So können Sie beispielsweise nach einer Alarmierung sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen.Einfach oder? Und sicher! Garantiert *Zur Nutzung des GSM Moduls ist eine Mobilfunk SIM-Karte notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei Verwendung von Diensten Dritter können zusätzliche Kosten entstehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
810 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Energie
Energieverbrauch
1600 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 155 x 43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.