Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCOLL® selbstklebendes Etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex VELOCOLL® selbstklebendes Etikett
Veloflex VELOCOLL® selbstklebendes Etikett
Veloflex VELOCOLL® selbstklebendes Etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2287986
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2205100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Visitenkartenklebetasche
Visitenkartentasche
Visitenkartentaschen VELOCOLL®, Innenmaß 101 x 57 mm, PP-Folie 140 my, selbstklebende Rückseite 100 my, lange Seite geöffnet, 100er Großpackung, glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Höhe
57 mm
Weitere Suchbegriffe: visitenkartentasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.