Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Dia-Duplikator Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Dia-Duplikator Digital
Kaiser Fototechnik Dia-Duplikator Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2291040
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4001072065061
Zum Abfotografieren von Dias und Negativen mit digitalen Spiegelreflexkameras und digitalen Kompaktkameras mit Objektiv-Frontgewinde. Wird in das Filtergewinde des Objektivs eingeschraubt. Anschlussgewinde 52 mm, Adapterring für 58 mm inklusive. Adapterringe für andere Objektivgewinde als optionales Zubehör erhältlich. Mit abnehmbarer, achromatischer Makrolinse mit 10 Dioptrien (auch separat verwendbar). 1:1-Kopien mit Objektivbrennweite 100-120 mm (bezogen auf Kleinbild), Ausschnitte bei größeren Brennweiten möglich. Inkl. Wechselschieber für zwei gerahmte Kleinbilddias.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6507
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.