Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECABLEUSBIP5SW Lightning-Kabel 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECABLEUSBIP5SW Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
SBS TECABLEUSBIP5SW Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23083537
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLEUSBIP5SW
EAN/GTIN:
     8018417196768
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
255 g
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.