Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Proaroma Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Proaroma Schwarz
Krups Proaroma Schwarz
Krups Proaroma Schwarz
Krups Proaroma Schwarz
Krups Proaroma Schwarz
Krups Proaroma Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23102075
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KH1518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Blitzkocher
Ein Toaster für beispiellose Ergebnisse Der KRUPS Toaster garantiert außergewöhnliche Röstergebnisse. Genießen Sie Ihr Frühstück vom ersten Bissen bis zum letzten Krümel mit perfekt getoastetem Brot dank des Krups Pro Aroma Toasters mit 2 Toastschlitzen und integriertem Brötchenröstaufsatz. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem warmen und knusprigen Toastbrot. Genießen Sie dank der individuellen Bräunungsstufen für jeden Geschmack außergewöhnliches Toastbrot mit diesem Toaster mit 2 Toastschlitzen und 6 Bräunungsstufen sowie einer Aufknusper- und Stoppfunktion, die über einen Drehknopf ausgewählt werden. Der integrierte Brötchenröstaufsatz des Toasters bietet zusätzlichen Benutzerkomfort, da Sie Brot und Gebäck aufbacken können. Abgerundet wird das Ganze durch die Hebe-Funktion, sodass die einzelnen Brotscheiben hundertprozentig sicher herausgenommen werden können, samt herausziehbarer Krümelschublade für eine einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Paketgewicht
1850 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Bräunungsstufen
6
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
700 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1140 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.