Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-KD5 Kopfhörer Kopfband Grün, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-KD5 Kopfhörer Kopfband Grün, Violett
JVC HA-KD5 Kopfhörer Kopfband Grün, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23118219
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-KD5-V-E
EAN/GTIN:
     4975769421815
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
122 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
15 - 23000 Hz
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Grün, Violett
Kabellänge
0.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.