Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ECAM 44.660.B Vollautomatisch Espressomaschine 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ECAM 44.660.B Vollautomatisch Espressomaschine 2 l
De’Longhi ECAM 44.660.B Vollautomatisch Espressomaschine 2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23188267
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132215212
EAN/GTIN:
     8004399328341
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
400 g
Milchtank
Ja
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,49*
€ 906,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,61*
€ 892,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,80*
€ 848,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,78*
€ 816,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,79*
€ 764,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.