Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Toaster
>
Artikel
Smeg TSF01PGEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-23188550
Hersteller:
SMEG
Herst.-Nr.:
TSF01PGEU
EAN/GTIN:
8017709189051
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
smeg 2scheiben toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
366 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
3500 g
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709189051
Palettenhöhe netto
1920 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Stahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
310 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
198 mm
Slotgrösse (L*B*H)
147 x 36 x 110 mm
Gewicht
2400 g
Slot-Breite
36 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Toaster
Weitere Suchbegriffe:
toaster
,
smeg toaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smeg TSBW01 Toaster-Zubehör Warmhalterost
SMEG
TSBW01
ab € 12,52*
Zubehör
Smeg TSF01BLEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
SMEG
TSF01BLEU
ab € 104,11*
Zubehör
Smeg TSF01CHMEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Gold
SMEG
TSF01CHMEU
ab € 125,37*
Zubehör
Smeg TSF01CREU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Cremefarben
SMEG
TSF01CREU
ab € 103,57*
Zubehör
Smeg TSF01GOEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Gold
SMEG
TSF01GOEU
ab € 119,78*
Zubehör
Smeg TSF01PBEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Blau
SMEG
TSF01PBEU
ab € 101,06*
Zubehör
Smeg TSF01PKEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Pink
SMEG
TSF01PKEU
ab € 111,05*
Zubehör
Smeg TSF01RDEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
SMEG
TSF01RDEU
ab € 104,13*
Zubehör
Smeg TSF01RGEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Roségold
SMEG
TSF01RGEU
ab € 121,60*
Zubehör
Smeg TSF01SSEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Chrom
SMEG
TSF01SSEU
ab € 124,30*
Zubehör
Smeg TSF01WHEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
SMEG
TSF01WHEU
ab € 101,63*
Zubehör
Smeg TSF01WHMEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Weiß
SMEG
TSF01WHMEU
ab € 118,99*
Zubehör
Smeg TSSR01 Toaster-Zubehör Sandwich-Rack
SMEG
TSSR01
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen