Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SL 87 ND Schwarz Kabelgebunden 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton SL 87 ND Schwarz Kabelgebunden 10 W
Visaton SL 87 ND Schwarz Kabelgebunden 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23212652
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
8,5 cm (3,4") Breitbandlautsprecher mit Kunststoffmembran und Gummisicke. Geringes Gewicht aufgrund des Neodymmagneten. Sehr hoher Wirkungsgrad und besonders ausgeglichener Frequenzgang
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
88 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Gewicht
110 g
Durchmesser
84.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
85 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.4 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Lautsprecher-Set-Einheit
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.