Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton BF 32 Schwarz Kabelgebunden 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton BF 32 Schwarz Kabelgebunden 2 W
Visaton BF 32 Schwarz Kabelgebunden 2 W
Visaton BF 32 Schwarz Kabelgebunden 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23213553
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
3,2 cm (1,3") Breitbandlautsprecher mit breitem, ausgewogenem Frequenzgang und sehr guter Tieftonwiedergabe. Mit kräftigem Neodym-Antrieb. Geeignet für Anwendungen, die zugleich geringe Abmessungen und gute Musik- und Sprachwiedergabe fordern. Quadratischer Korb mit vier Befestigungslöchern ermöglicht einfache Montage. - Flachbildschirme (TV und PC) - Infoterminals - andere kompakte Geräte und Automaten zur Sprach- und Musikwiedergabe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Audio
RMS-Leistung
2 W
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
78 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
28 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
32 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
1.3 Zoll
Magnettyp
Neodym
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.