Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti MK01 Automatisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti MK01 Automatisch Edelstahl
Bialetti MK01 Automatisch Edelstahl
Bialetti MK01 Automatisch Edelstahl
Bialetti MK01 Automatisch Edelstahl
Bialetti MK01 Automatisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23297397
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0004430
EAN/GTIN:
     8006363001007
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
bialetti milchaufschäumer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
185 mm
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Aufschäumkapazität
115 ml
Milcherwärmungskapazität
240 ml
Abnehmbarer Deckel
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Funktionen
Heiß & Kalt
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Leistung
Milchstandanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
200-240 V
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.