Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1158002 Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1158002 Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl 1158002 Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23302488
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1158002
EAN/GTIN:
     4007123058624
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
Steckdosen mit Kinderschutz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Funkfrequenz
2 MHz
Kabeltyp
H05VV-F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.