Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VDIG141501 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VDIG141501 Patch Panel 1U
Schneider Electric VDIG141501 Patch Panel 1U
Schneider Electric VDIG141501 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23308174
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDIG141501
EAN/GTIN:
     3606485122878
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
50
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
230 mm
Gewicht
2800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.