Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20816 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20816 Montage-Kit
Schneider Electric ISM20816 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23308884
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.