Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSX100F Stromunterbrecher Typ F 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NSX100F Stromunterbrecher Typ F 3
Schneider Electric NSX100F Stromunterbrecher Typ F 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23309550
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
161 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Nennstrom
100 A
Merkmale
Typ
Typ F
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EN 60947-2 IEC 60947-2 NEMA AB1 UL 508 CSA UL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,85*
€ 894,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,48*
€ 860,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,97*
€ 832,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.