Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys GV3 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric TeSys GV3 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric TeSys GV3 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23309596
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV3P65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
960 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
EN/IEC 60947-7 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 508 type E CSA C22.2 No 14-05 type E
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.