Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C120N Stromunterbrecher Typ C 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C120N Stromunterbrecher Typ C 3
Schneider Electric C120N Stromunterbrecher Typ C 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23309624
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N18367
EAN/GTIN:
     3606480379406
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 3p schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
615 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsspannung
220/440 V
Nennstrom
100 A
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EAC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.