Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C120N Stromunterbrecher Typ C 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C120N Stromunterbrecher Typ C 3
Schneider Electric C120N Stromunterbrecher Typ C 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23309625
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N18369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 3p schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
615 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsspannung
220/415 V
Nennstrom
125 A
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN/IEC 60947-2 IEC 60898-1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.