Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C120N Stromunterbrecher 3 9 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C120N Stromunterbrecher 3 9 Modul(e)
Schneider Electric C120N Stromunterbrecher 3 9 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23309784
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N18387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 3p schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
615 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nennstrom
80 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
9 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC 60947-2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.