Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Schneider Electric GV2ME05 Stromunterbrecher 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-23309787
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
GV2ME05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
78.2 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Motorschutzschalter
,
Schutzschalter
,
motorschutzrelais 0,63-1a
,
schutzschalter
,
schutzschalter 3pol
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen