Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC 810510 Bindegerät


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GBC 810510 Bindegerät
GBC 810510 Bindegerät
Artikel-Nr.:
     467-KATA414686
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     810510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
304 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1830 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Kammbindungsgrößen
8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,49*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,83*
€ 20,70*
2 Tage
17
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,39*
€ 22,01*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 29,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
414600
ab € 12,26*
Sonstiges
GBC
414619
ab € 15,08*
Sonstiges
GBC
414627
ab € 14,96*
Sonstiges
GBC
414708
ab € 9,44*
Sonstiges
GBC
571909
ab € 7,86*
Sonstiges
GBC
572890
ab € 12,70*
Sonstiges
GBC
574263
ab € 17,68*
Sonstiges
GBC
662279
ab € 17,05*
Sonstiges
GBC
810410
ab € 6,55*
Sonstiges
GBC
RG810710U
ab € 12,72*
Sonstiges
GBC
RG810910
ab € 17,64*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,43*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,42*
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,57*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.