Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel NLF60-B Permanent-Marker Meißel Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pentel NLF60-B Permanent-Marker Meißel Rot
Pentel NLF60-B Permanent-Marker Meißel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23364299
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     NLF60-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Spitze Weite
4.6 mm
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,21917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,81008*
€ 44,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,91008*
€ 43,923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,60004*
€ 42,36405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,79008*
€ 40,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,63004*
€ 31,68975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.