Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M DE620022132 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M DE620022132 Montage-Kit
3M DE620022132 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23516055
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE620022132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Montagewanne 79151-510 25 für 13 Stck. SID-CT oder LSA-Plus 10DA Anschluß- oder Trennleisten mit einem Rastermaß von 27,5 mm und einer Tiefe von 30 mm.
Die 3M™ LSA+ Produktfamilie setzt den Standard für Schneidklemmanschlüsse. Haupteinsatzbereiche sind Telekommunikations- und Datennetzwerke.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.