Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23548877
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300325613
EAN/GTIN:
     4050300325613
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
438 mm
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
950 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Äquivalente Glühlampenleistung
15 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
63 lm/W
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
0.96 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
0.94 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
0.93 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
0.91 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
0.81 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
0.9 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
0.89 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.5 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
1074 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
19 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.