Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17960 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 17960 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Schwarz
Mantona 17960 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Schwarz
Mantona 17960 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Schwarz
Mantona 17960 Kameratasche/-koffer Gürteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23550217
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hochwertiges Material
Mit Gürtelschnalle, Metallöse und Trageriemen
Weiche Polsterung
Kompakt und leicht
Lieferumfang: 1x mantona Nigrin Kameratasche, inkl. Trageschlaufe

Die Kameratasche Nigrin von mantona ist kompakt und aus besonders weichem Neopren, so dass Digitalkameras perfekt geschützt sind. Durch das dehnbare Material ist die Fototasche für Digitalkameras verschiedenster Größen geeignet. Verschlossen wird die Tasche mit einem Klettverschluss, was den schnellen Zugriff auf die Kamera erleichtert. Durch eine Öffnung an der Oberseite kann die Kameraschlaufe hindurch gezogen werden: Zusätzlich ist im Lieferumfang eine Trageschlaufe enthalten. Auf der Rückseite ist eine Gürtelschlaufe angebracht, die einen komfortablen Transport ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
30000 g
Merkmale
Etui-Typ
Gürteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren, Velcro
Armband
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.