Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 47.1008 Regenmesser Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 47.1008 Regenmesser Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann 47.1008 Regenmesser Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann 47.1008 Regenmesser Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann 47.1008 Regenmesser Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23550239
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     47.1008
EAN/GTIN:
     4009816018458
Suchbegriffe:
Regenmesser
tfa dostmann regenmesser
regenmesser
Ein moderner Regenmesser im neuen, funktionalen Design aus wetterfestem Kunststoff zur leichten und exakten Ermittlung der Niederschlagsmengen. Durch den großen Durchmesser bekommt man besonders genaue Messwerte und die Skala ist auch bei geringen Regenmengen gut ablesbar. Der trichterförmige Deckel schützt vor Verdunstung.
Den praktischen Halter kann man entweder direkt in den Boden stecken oder an einem Stab anbringen.

Das Produkt ist komplett in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
227 g
Technische Details
Regenmesser Messeinheiten
mm/h
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.