Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1752-160 Vergrößerungsglas Rot, Durchscheinend 3,5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1752-160 Vergrößerungsglas Rot, Durchscheinend 3,5x
Eschenbach 1752-160 Vergrößerungsglas Rot, Durchscheinend 3,5x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23551193
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1752160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot, Durchscheinend
Vergrößerung
3.5 x
Objektivdurchmesser
60 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
1752560
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.