Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 62326370 energy-saving lamp 13 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 62326370 energy-saving lamp 13 W Weiß
Philips 62326370 energy-saving lamp 13 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23870557
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62326370
EAN/GTIN:
     8711500623263
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C 4P
MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130.9 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
8000 h
Lichtleistung
925 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Farbcode
827
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
95 V
Eingangsstrom
0.170 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300012131
ab € 4,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.