Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 5.731-595.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 5.731-595.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 5.731-595.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24314093
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     5.731-595.0
EAN/GTIN:
     4002667380972
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Motorfilter
motorfilter kärcher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NT 48/1 NT 48/1 Te
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: motorfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.