Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1310 Buchhaltungsformular & -Buch A5 100 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1310 Buchhaltungsformular & -Buch A5 100 Seiten
Avery 1310 Buchhaltungsformular & -Buch A5 100 Seiten
Avery 1310 Buchhaltungsformular & -Buch A5 100 Seiten
Avery 1310 Buchhaltungsformular & -Buch A5 100 Seiten
Avery 1310 Buchhaltungsformular & -Buch A5 100 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24319694
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4004182013106
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Damit bei Bau und Handwerk alles schnell und glatt über die Bühne geht und Sie für alles immer einen zuverlässigen Beleg haben, bieten wir Ihnen unseren Wochenrapport. Die vorgedruckten Spalten und Felder geben eine gute Orientierung und sind schnell und einfach auszufüllen. So wissen Sie immer, welche Informationen eingetragen werden müssen und welche noch fehlen. Das gibt Ihnen einen guten und zuverlässigen Überblick über die wöchentliche Arbeitsleistung und den Materialverbrauch auf der Baustelle. Unser Tagesrapport im handlichen DIN A5 Querformat beinhaltet 100 Blatt und 2 Blatt Blaupapier.
Im täglichen Betrieb auf der Baustelle und bei der Arbeit mit verschiedenen Gewerken und Zulieferern sind Bauformularbücher und Vorlagen zum Sammeln und Eintragen der verschiedenen Informationen nach wie vor die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrem Rapport, Bericht, Stundennachweis und Aufmaß. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A5
Maximum Papiergröße
210 x 148 mm
Anzahl der Seiten
100 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0342* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.