Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2890SC Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 2890SC Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat Grau
3M 2890SC Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24324282
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2890SC
EAN/GTIN:
     4046719034178
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • Erste Wahl beim Augenschutz: Die 3M™ Vollsichtschutzbrille 2890S sorgt für optimalen Augenschutz und ist dabei äußerst angenehm zu tragen. Sie ist ein Allroundtalent für vielfältige Tätigkeiten.
    - Für den Fall der Fälle: Die Vollsichtschutzbrille eignet sich für alle Anwendungen mit Elektrowerkzeugen wie z.B. Schleifen, Bohren oder Sägen und empfiehlt sich darüber hinaus auch bei Maler- und Farbspritzarbeiten.
    - Klare Sicht: Ihre klaren Polycarbonatscheiben beschlagen nicht. Die spezielle Antibeschlagbeschichtung sorgt für ein sicheres Arbeiten ohne Sichtbehinderung bei Luftfeuchtigkeit.
    - Keine Kratzer: Dank ihrer Antikratzbeschichtung wird ein schnelles Verkratzen der Scheiben verhindert - für eine lang anhaltende Sichtqualität und Lebensdauer.
    - Hoher Tragekomfort: Dank ihres breiten, individuell und leicht anpassbaren Kopfbands bietet die Brille einen hohen Tragekomfort. Zudem zeichnet sie sich durch eine schmale Passform aus.
    - Für Brillenträger: Die Vollsichtschutzbrille kann über einer Korrektionsbrille getragen werden.
    - UV-Schutz: Ihre Scheiben schützen die Netzhaut zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung - zu 99,9%.
    - Kombinierbar: Die Vollsichtschutzbrille ist kompatibel mit 3M™ Atemschutzmasken
    - Sicher und zertifiziert: Die 3M™ Vollsichtschutzbrille 2890SC erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Norm EN166:2001 1 BT.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Schleifarbeiten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Material
Material
Polycarbonat
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Grau
Objektivfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
2720
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.