Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SHP-250AJ Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SHP-250AJ Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Pink
Fantec SHP-250AJ Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Pink
Fantec SHP-250AJ Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Pink
Fantec SHP-250AJ Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Pink
Fantec SHP-250AJ Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24326703
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     4250273416909
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit dem FANTEC SHP-250AJ Stereo Kopfhörer spielen Sie Musik von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets, Notebooks oder MP3 Playern ab. Die weich gepolsterten Ohrmuscheln sitzen, ohne zu drücken oder zu verrutschen, angenehm fest auf den Ohren. Genießen Sie die außergewöhnliche Klangqualität in einem kompakten und schlichten Design. - Stereo Kopfhörer mit Bügel, on Ear. - Bassstarke & dynamische 40 mm Lautsprecher. - Weiche Polsterung an Ohrmuscheln und Kopfbügel. - Große Ohrpolster mit Geräuschisolierung. - Kabelführung einseitig (Kabellänge 1.2 m). - Dezentes Design in unterschiedlichen Farbvarianten. - 3,5 mm Klinkestecker. - Übertragungsbereich 30 Hz - 16.000 Hz. - Empfindlichkeit ~106 dB.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
196 g
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
492 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
30 - 16000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.